すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA942EM-23

品名 : 300ml エナメルスプレー(黒)

仕様

メーカーサンデーペイント用途・門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など
・屋内外木部、木製造作物、家具など(床を除く)
・ホビー、工作品
主要適用材質鉄、木カラー黒
内容量300ml乾燥時間(表面乾燥)20℃:約45分
冬期:約1.5時間
塗り面積(2回塗り)約1.0~1.5㎡
(タタミの広さで:約0.6~1枚分)
うすめ液不要
ノズル平吹き
つや有り
アルキド樹脂系塗料
塗膜がきわめて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。
エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1497ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942EM-21 300ml エナメルスプレー(白)
    EA942EM-22 300ml エナメルスプレー(灰)
    EA942EM-23 300ml エナメルスプレー(黒)
    EA942EM-24 300ml エナメルスプレー(透明)
    EA942EM-25 300ml エナメルスプレー(赤)
    EA942EM-26 300ml エナメルスプレー(青)
    EA942EM-28 300ml エナメルスプレー(黄)
    EA942EM-29 300ml エナメルスプレー(アイボリー)
    EA942EM-30B 300ml エナメルスプレー(茶)
    EA942EM-31 300ml エナメルスプレー(緑)
    EA942EM-34 300ml エナメルスプレー(建機エロー)
    EA942EM-38A 300ml エナメルスプレー(シルバー)
    その他関連
    オプションEA942EM-110 : 400ml 万能プライマー
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1496ページ
    • エスコ便利カタログ1497ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top