すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124E-21

品名 : 220x170x130mm ホースハンガー(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース巻取長さ内径15mm×約55m材質スチール(亜鉛メッキ)
サイズ220×170×130(H)mm重量1kg
UV耐性のメッキ処理の強固なボディ
販売価格

3,610(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124E-1
  • 品番

    EA124E-1

  • コメント

    違い:材質・巻取ホース長・サイズ

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top