すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124E-41

品名 : 344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)

仕様

巻取ホース長約40m
(ホース内径15mmの場合)
サイズ(W×D×H)mm348×144×257
材質アルミダイカスト重量1.3kg
壁取付け用
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/08/15 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2581ページ

代替品

EA124E-1
  • 品番

    EA124E-1

  • コメント

    巻き取りホース長約30m

ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2580ページ
  • エスコ便利カタログ2581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top