すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124GC-31A

品名 : 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

仕様

サイズ44×41mm適合ホース内径5/8”(15mm)・3/4”(19mm)
ねじサイズ3/4”NHオス材質ポリマー樹脂
ゴム・プラスチックホース用
ビスはステンレス製
ホース先端への取り付けや破損時の継手に最適です。
EA124GC-32A(3/4”NHメス)と合わせて使うと接続できます。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/12/17 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2584ページ
バリエーション一覧
EA124GC-31A 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手
EA124GC-31F 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
その他関連
関連商品EA124GC-32A : 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手
ウェブカタログ画像
  • EA124GC-32A(3/4”NHメス)と合わせて使うと接続できます。
  • EA124GC-32A(3/4”NHメス)と合わせて使うと接続できます。

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2584ページ
  • エスコ便利カタログ2585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top