すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124K-2

品名 : 770x600x920mm/90m用 ホースリールカート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】材質
ねじサイズ蛇口接続側:3/4”NHメス、
ホース接続側:3/4”NHオス
耐圧1Mpa
車輪4.10/3.50エアー入りタイヤ×4個サイズD770×W600×H920mm
重量19.5kgチューブタイヤ約φ270mm×4輪
91m巻取り用
散水ホースリールカートです。
ホース継手・口金EA124GC-22~22B、32A、32F等が必要です。
ホースはEA124HHが使用できます。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124HE-2
その他関連
関連商品EA124GC-22A : 3/4"NHx5/8" メス ホース口金
関連商品EA124GC-32A : 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手
関連商品EA124GC-32F : 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)
関連商品EA124HH : 15/20mmx90m 超ロングウォーターホース(糸入り)
関連商品EA124DN-10 : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top