すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365SC

品名 : AC100V/1300W ヒートガン

仕様

メーカーボッシュ型番GHG23-66
電源100V(50~60Hz)消費電力1300W
温度50~600℃(10℃単位調整可能)風量100~350L/分(0.1~0.35m3/分)
(10段階調節可能)
温度測定精度ノズル出口±10%
ディスプレイ±5%
サイズ245(W)×86(D)×201(H)mm
重量1.0kgコード長1.7m
二重絶縁構造、電子無段変速
付属品ガラス保護ノズル、
平面ノズル50mm、
ケース
任意の温度・風量を4件までメモリ保存可能
熱処理が必要なあらゆる作業に。
LCD ディスプレイ搭載で正確な温度・風量設定が可能。
LCDディスプレイ搭載
作業に合わせて温度と風量を4つメモリすることが可能。
異なる作業でもすぐに開始することができます。
取り外し可能な熱遮断カバー
特に狭いスペースで作業する時は、熱遮断カバーを取り外すことができます。
ニューエルゴノミクスデザインでラクラク作業
人間工学に基づいた新デザインはハイバランス。
ラバーグリップ装備ですべりにくく手にジャストフットします。
もちろん固定作業での安定性も抜群です。
販売価格

38,600(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/14 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
その他関連
オプションEA365SB-1 : φ20mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-2 : 80mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-3 : φ15x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-4 : 36x60mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-7 : 75x78mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-9 : φ10x62mm ノズル(EA356SB・SC用)
オプションEA365SB-10 : 50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB・SC用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top