すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-10

品名 : 120mm スプレーノズル(6パターン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

スプレーパターン6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)適合ホース径内径12~15mm、外径20mm以下
最高使用圧力0.7Mpa以下材質ABS、POM、PP、SUS
使用流体水(水道水)適用型番EA124KC-12、-13
使用温度範囲0~60℃
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。
通水したまま水流を調節できます。
ホースは付属していません。
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124KC-10A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top