取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
巻き取り時のイライラ軽減。ワンプッシュで簡単自動巻き取り!
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | NWR-1213NB |
---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | リーレックスウォーター |
---|
サイズ | 450(W)×300(D)×450(H)mm | ホース長さ | 13m |
---|
ホース | 内径:12mm 外径:16mm | サイドホース長 | 1.5m |
---|
重量 | 7.3㎏ | 最高使用圧力 | 0.7Mpa |
---|
材質 | 本体:ポリプロピレン、ABS樹脂 すべり止めゴム足:EPDM ホース:軟質塩化ビニール | 適合蛇口外径 | φ14mm~φ18mm(丸蛇口) |
---|
色 | ネイビーブルー | 流体 | 水 |
---|
取付場所 | 床 | 付属品 | 補助ホースASSY(1.5m)、蛇口ニップル |
---|
散水ノズルのスプレーパターンは5種(ストップ・ストレート・キリ・ジョロ・シャワー) |
ワンプッシュ自動巻取式でストレスフリー |
施工不要、安定性を高める据置ベース |
簡単・便利なノズルホルダー |
柔軟性に富んだ、丈夫なホース |
15mのホースを軽々引き出しできるため、ホース引出し時の労力軽減と作業効率アップに貢献します。 |
ベースの底面にすべり止めゴム足を標準装備。ホースを引き出してもしっかりとグリップしズレや転倒を防止します。 |
※壁面や天井には絶対に取り付けしないでください。 |
サイドホース(1.5m)付 |
蛇口取付用ニップル付 |
販売価格 | 34,800円(税抜)/
38,280円(税込)
| カタログ価格 | 34,800円(税抜)/38,280円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/10 03:53現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2580ページ |
---|
代替品