すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LA-40

品名 : 2.2L じょうろ(ポリプロピレン)

ベランダや庭での水やりに最適な小型のジョーロです

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番PT-22
容量約2.2Lサイズ361×165×197mm
重量329g材質主要材質:ポリプロピレン
ハス口:ステンレス
カラーグリーン
シャワーポットの小型タイプ
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。
ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使い方ができます。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/16 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2575ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2574ページ
  • エスコ便利カタログ2575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top