すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140CS-38

品名 : R 1/4" 流量調整器

仕様

メーカー近畿製作所型番KCC-2MP
適用流体圧縮空気使用温度範囲-20~80℃
最高使用圧力1.5MPaねじサイズR 1/4”
材質スチール、真鍮、NBR全長48mm
重量56g
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチなど空圧工具の手元などにお使いください。
空圧工具の手元での流量調整をダイヤルで簡単に行えます。
プラグ付き
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/17 01:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1074ページ
バリエーション一覧
EA140CS-36 RC1/4"xR1/4" 流量調整器
EA140CS-37 RC1/4" 流量調整器
EA140CS-38 R 1/4" 流量調整器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top