すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140E-6.5

品名 : 6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

仕様

20型使用圧力1.47MPa
エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)適合ホース内径6.5mm
適合ホース外径10mm重量43g
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/05/29 01:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1035ページ
バリエーション一覧
EA140E-5.0 5.0mm プラグ(ウレタンホース用)
EA140E-6.5 6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
EA140E-8.5 8.5mm プラグ(ウレタンホース用)
EA140E-11 11.0mm プラグ(ウレタンホース用)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1034ページ
  • エスコ便利カタログ1035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top