すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140VA-2

品名 : R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

仕様

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄使用圧力0.9MPa
ねじサイズR1/4”使用温度-25~50℃
20型最高使用圧力1.5MPa
残圧抜き機構付
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2025/08/03 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1078ページ
バリエーション一覧
EA140VA-2 R 1/4" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
EA140VA-3 R 3/8" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
EA140VA-4 R 1/2" 雄ねじソケット(残圧抜き機構)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • エスコ便利カタログ1078ページ
  • エスコ便利カタログ1079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top