すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AS-210

品名 : R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム

仕様

メーカー栗田製作所型番No.12×3/8N
ねじ径R3/8”タケノコ径11mm
適合ホース内径※10mm使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-5~60℃材質真鍮
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2025/12/16 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1083ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AS-201 R 1/8"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-202 R 1/8"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-203 R 1/8"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-204 R 1/4"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-205 R 1/4"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-206 R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-207 R 1/4"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-208 R 3/8"x 6.8mm 雄ねじステム
    EA141AS-209 R 3/8"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-210 R 3/8"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-211 R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-212 R 3/8"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-213 R 1/2"x 8.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-214 R 1/2"x11.0mm 雄ねじステム
    EA141AS-215 R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム
    EA141AS-216 R 1/2"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-217 R 1/2"x17.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-218 R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-219 R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム
    EA141AS-220 R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:R3/8”   d:11mm   d1:6mm\nL:49mm   L1:30mm   L2:12mm
    • 管用テーパねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1082ページ
    • エスコ便利カタログ1083ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top