すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AV-44A

品名 : G 1/2"xG 1/2" ニップル

仕様

適用流体圧縮空気、ガス最高使用圧力1.2MPa
ねじ径G1/2”×G1/2”全長30mm
六角対辺24mm内径12mm
重量54g材質真鍮
入数1個
37°内テーパー付き
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/12/19 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1083ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141AV-11A G 1/8"xG 1/8" ニップル
    EA141AV-12A G 1/8"xG 1/4" ニップル
    EA141AV-22A G 1/4"xG 1/4" ニップル
    EA141AV-23A G 1/4"xG 3/8" ニップル
    EA141AV-24A G 1/4"xG 1/2" ニップル
    EA141AV-33A G 3/8"xG 3/8" ニップル
    EA141AV-34A G 3/8"xG 1/2" ニップル
    EA141AV-44A G 1/2"xG 1/2" ニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:30mm    SW:24mm\nL1:12.5mm   L2:12.5mm
    • エスコ便利カタログ1082ページ
    • エスコ便利カタログ1083ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top