すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141ED-28

品名 : 25.0mm ホースジョイント

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1”
タケノコ径28mm適合ホース内径※25mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
使用圧力0.8MPa以下
販売価格

4,240(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/11 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA141ED-7 6.0mm ホースジョイント
EA141ED-14 13.0mm ホースジョイント
EA141ED-20 19.0mm ホースジョイント
EA141ED-28 25.0mm ホースジョイント
メイン画像
  • 管用平行ねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top