すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153E-2

品名 : Rc 1/2" フロート式ドレントラップ

仕様

メーカー日本精器型番NH-5L3
取付ねじRc1/2\"呼び口径15A
ドレン排出口径G1/4使用流体空気・水・ドレン
使用圧力0.14~1.0MPa耐圧力1.5MPa
ドレン排出量24cm3/1回周囲温度5~60℃
全高221mm重量1.1kg
フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出します
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/29 14:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1056ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1056ページ
  • エスコ便利カタログ1057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top