すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153FA-202

品名 : φ20x20mm エアーシリンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ボア径20mmストローク20mm
取付ピッチ25.5×25.5mmピストン取付ねじM5×7mm
サイズ(L)54mmサイズ(L1)49.5mm
使用圧力0.1~1.0MPa耐圧力1.5MPa
流体温度5~50℃周囲温度5~50℃
使用流体空気、不活性ガス
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top