すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153HA-56

品名 : A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

定格電圧AC200V使用流体圧縮空気
最高使用圧力1.4MPa周囲温度-20~60℃
流体温度-10~60℃(凍結なきこと)耐圧力2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラスクラス130(B)弁構造直動形ポペット構造
材質ボディ:アルミ
シール:NBR
接続口径Rc1/2
オリフィス径(Φmm)10重量(g)600
切替方向2方向使用温度範囲-20~60℃
FAB31・41・51シリーズ
NC(通電時開)形
販売価格

6,390(税抜)/ 7,029円(税込)

カタログ価格

6,390円(税抜)/7,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA153HA-26
    • 品番

      EA153HA-26

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA153HA-41 A100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-44 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-45 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-47 A100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-48 A200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-49 A100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-50 A200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-52 A200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-53 A100V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-54 A200V・Rc1/2"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-56 A200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
    ウェブカタログ画像
    画像はEA153HA-50です
    • 画像はEA153HA-50です
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top