すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153SJ-31

品名 : Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用流体空気耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa周囲温度-5~60℃
(凍結なきこと)
レバー操作角度90°取付ねじRc1/4\"
位置数2ポジション配管方向4方向
本体サイズ62×62×73(H)mm重量0.42kg
材質カバー:亜鉛ダイカスト
ボディ:アルミダイカスト
エアー用
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。
販売価格

7,660(税抜)/ 8,426円(税込)

カタログ価格

7,660円(税抜)/8,426円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/02 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153SJ-11 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-12 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-13 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-14 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-16 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-17 Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-18 Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-19 Rc 1 " 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-21 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-22 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-23 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-24 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-25 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-26 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-27 Rc3/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-31 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-32 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-33 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-34 Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-35 Rc3/8" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-36 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-37 Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)
    EA153SJ-38 Rc3/4" 手動切換バルブ(4方向)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 配管方向

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top