感度の高いトリガーで、マルチスピード制御が可能です
仕様
差込角 | 3/8” | 全長 | 140mm |
---|
重量 | 750g | 無負荷回転数 | 9,000rpm |
---|
吸入口 | Rc(PT)1/4” | エアー消費量 | 114L/min |
---|
最大トルク | 98N・m | 使用圧力 | 0.62MPa |
---|
能力(ボルト径) | 12mm | 使用コンプレッサー | 1.5~2.2kw |
---|
正逆転付 |
プラグ付 |
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 |
販売価格 | 11,500円(税抜)/
12,650円(税込)
| カタログ価格 | 11,500円(税抜)/12,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/14 16:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1047ページ |
---|
代替品