すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155DH-1

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ(アングル型)

仕様

差込角1/2”最大トルク271N・m
能力(ボルト径)13mm重量1.98kg
使用コンプレッサー2.6kw全長332mm
無負荷回転数6,000rpmエアー消費量380L/min
使用圧力0.62MPa吸入口Rc1/4”
振動値(3軸合成値)17.4m/s2騒音値105dB
正逆転付
雄ねじプラグ付
販売価格

34,200(税抜)/ 37,620円(税込)

カタログ価格

34,200円(税抜)/37,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/29 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ
ウェブカタログ画像
  • プラグ付
  • 差込角部
  • 正逆転切替スイッチ

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top