すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155SJ

品名 : 1/2"DR エアーインパクトレンチ

仕様

差込角1/2”全長190mm
無負荷回転数7,000rpmエアー消費量230L/min
使用圧力0.64MPa使用コンプレッサー2.5kw
最大トルク434N・m能力(ボルト径)16mm
吸入口Rc(PT)1/4”重量2.4kg
高さ186mm69mm
ソケット9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mmエキステンションバー125mm
ケース付き
正逆転付
プラグ付
販売価格

20,200(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/07/04 21:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ

代替品

EA155SK
  • 品番

    EA155SK

  • コメント

    1/2\"DR 650N.m セット内容 同様

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top