すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159DB

品名 : 28,000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長150mm重量400g
用途金型、金属の錆落しに使用圧力0.59MPa
エアー消費量115L/min回転数28,000rpm
使用コンプレッサー2.2kw吸入口Rc(PT)1/4”
チャックサイズ6mm、3mm付属品6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本
6mm・3mm用コレット
ケースサイズ200×230×50mm
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
販売価格

12,600(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/19 23:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA159DB-1
  • 品番

    EA159DB-1

  • コメント

    変更点:回転数、全長

その他関連
部品EB159DB-21 : [EA159DB,DC,DD]用 カラー(1枚入)
部品EB159DB-29 : [EA159DB]用 6.0mm コレットチャック
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top