すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162MA-21A

品名 : [EA162MB,MC用] 集塵フィルターバッグ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番PN20452
適合品番EA162MB、MC用サイズ135×290mm
重量(1枚あたり)38g入数1枚
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/20 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA162MB : 12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式
本体EA162MC : 12,000rpm/75x100mm エアーサンダー/吸塵式
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top