すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162MC

品名 : 12,000rpm/75x100mm エアーサンダー/吸塵式

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番20431
吸塵タイプ
全長143mm重量720g
エアー消費量480L/min吸入口Rc(PT)1/4”
回転数10,000rpm最大使用圧力0.62MPa
パッドサイズ75×100mm回転方式オービタル
付属品ディスクパッド(EA162MA-11)、レンチ、潤滑油、カプラー(20PM)、集塵用フィルターバック(EA162MA-21)
吸塵タイプは、コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
用途塗装前の下地調整、木工表面研磨作業などに。
販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/20 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA162KK
  • 品番

    EA162KK

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

その他関連
部品EA162MA-21A : [EA162MB,MC用] 集塵フィルターバッグ
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top