すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162NY

品名 : 58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー

ハイパワーでコンパクト!!100mmグラインダーでは届かない場所に

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番GR-M58(75)KS
スイッチ方式スロットル式無負荷回転数12500rpm
使用圧力0.6MPaエアー消費量540L/min
全長160mm握り部分厚み36mm
重量540g吸入口Rc1/4”
騒音値85dbスピンドル径M6×1.0
適合砥石(直径×穴径)58×9.53mm
75×9.53mm
付属品58mm用保護カバー×1
75mm用保護カバー×1
58mm用ホイルナット×1
75mm用ホイルナット×1
75mm用ホイルワッシャ×1
六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1
エアープラグ(R1/4\")×1
オイル(20ml)×1
軽量コンパクトで作業時の負担が少なく、狭い場所での研磨や研削作業に使用できます。
レバーを握り続ける必要がないスロットル式
ガンガン削っても止まらないハイパワー
砥石交換はスパナ不要のスピンドルロック仕様
消音フィルター付きでハイパワーでも静か
替ディスクはEA809EK-80A~-120A、EA809EL-80A~120A、EA809EH-40A~-120A、EA809EJ-80A~-120Aを使用してください。
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/16 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1038ページ
その他関連
関連商品EA809EH-40A : 58mm/#40 ディスクホイール
関連商品EA809EH-60A : 58mm/#60 ディスクホイール
関連商品EA809EH-80A : 58mm/#80 ディスクホイール
関連商品EA809EH-100A : 58mm/#100 ディスクホイール
関連商品EA809EH-120A : 58mm/#120 ディスクホイール
関連商品EA809EJ-40A : 75mm/#40 ディスクホイール
関連商品EA809EJ-60A : 75mm/#60 ディスクホイール
関連商品EA809EJ-80A : 75mm/#80 ディスクホイール
関連商品EA809EJ-100A : 75mm/#100 ディスクホイール
関連商品EA809EJ-120A : 75mm/#120 ディスクホイール
関連商品EA809EK-80A : 58mm/#80 ディスクホイール
関連商品EA809EK-100A : 58mm/#100 ディスクホイール
関連商品EA809EK-120A : 58mm/#120 ディスクホイール
関連商品EA809EL-80A : 75mm/#80 ディスクホイール
関連商品EA809EL-100A : 75mm/#100 ディスクホイール
関連商品EA809EL-120A : 75mm/#120 ディスクホイール
ウェブカタログ画像
  • 各部名称
  • 寸法図

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top