すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164-3BA

品名 : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PKC32
適合差込角3/8”ソケット対辺>12mm
入数10個適合品番EA164C-1、-2、-34、-51、CA-75~-250、CB-75~-250、CC-13~-22、-105~-111、CF-13~-24、-105~-111、-213~-224、CG-8~-14、CK-30~-55
セパレーター付
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 22:40現在)

更新
商品入数10販売単位PK
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164-3A 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    EA164-3BA 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    EA164-4A 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    EA164-4BA 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    EA164-6A 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    EA164-8A 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    その他関連
    関連商品EA164-31 : 3/8"DR・1/2"DR リングセパレーター(インパクトソケット用)
    本体EA164C-1 : 3/8"DRx56mm インパクトユニバーサルジョイント
    本体EA164C-2 : 3/8"DRx48mm インパクトユニバーサルジョイント
    本体EA164C-34 : 3/8"DRx1/2"DR インパクトソケットアダプター
    本体EA164CB-75 : 3/8"DRx 75mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    本体EA164CB-100 : 3/8"DRx100mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    本体EA164CB-125 : 3/8"DRx125mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    本体EA164CB-150 : 3/8"DRx150mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    本体EA164CB-200 : 3/8"DRx200mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    本体EA164CB-250 : 3/8"DRx250mm インパクト・エンステンション(ロックボール付)
    本体EA164CF-13 : 3/8"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-14 : 3/8"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-15 : 3/8"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-16 : 3/8"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-17 : 3/8"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-18 : 3/8"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-19 : 3/8"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-20 : 3/8"DRx20mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-21 : 3/8"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-22 : 3/8"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-23 : 3/8"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-24 : 3/8"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
    本体EA164CF-213 : 3/8"DRx13mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-214 : 3/8"DRx14mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-215 : 3/8"DRx15mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-216 : 3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-217 : 3/8"DRx17mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-218 : 3/8"DRx18mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-219 : 3/8"DRx19mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-220 : 3/8"DRx20mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-221 : 3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-222 : 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CF-224 : 3/8"DRx24mm インパクトディープソケット(薄肉)
    本体EA164CG-8 : 3/8"DRx 8mm [INHEX]インパクトビットソケット
    本体EA164CG-10 : 3/8"DRx10mm [INHEX]インパクトビットソケット
    本体EA164CG-14 : 3/8"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA164-4BAです。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top