すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CB-125

品名 : 3/8"DRx125mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13760-125B
差込角3/8”
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
全長125mm
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164CB-75 3/8"DRx 75mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    EA164CB-100 3/8"DRx100mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    EA164CB-125 3/8"DRx125mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    EA164CB-150 3/8"DRx150mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    EA164CB-200 3/8"DRx200mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
    EA164CB-250 3/8"DRx250mm インパクト・エンステンション(ロックボール付)
    その他関連
    オプションEA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164CB-150です。
    • ※画像はEA164CB-150です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top