すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DC-211

品名 : 1/2"DR/11mm インパクトソケット(十二角)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14405M-11
対辺(mm)11外径(mm)18.2
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)84
12ポイント
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、25点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DC-208 1/2"DR/ 8mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-209 1/2"DR/ 9mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-210 1/2"DR/10mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-211 1/2"DR/11mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-212 1/2"DR/12mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-213 1/2"DR/13mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-214 1/2"DR/14mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-215 1/2"DR/15mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-216 1/2"DR/16mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-217 1/2"DR/17mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-218 1/2"DR/18mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-219 1/2"DR/19mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-220 1/2"DR/20mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-221 1/2"DR/21mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-222 1/2"DR/22mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-223 1/2"DR/23mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-224 1/2"DR/24mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-226 1/2"DR/26mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-227 1/2"DR/27mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-228 1/2"DR/28mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-230 1/2"DR/30mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-232 1/2"DR/32mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-234 1/2"DR/34mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-236 1/2"DR/36mm インパクトソケット(十二角)
    EA164DC-241 1/2"DR/41mm インパクトソケット(十二角)
    その他関連
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はE164DC-217です。
    • ※画像はE164DC-217です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top