すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DC-302

品名 : 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14405A-3/8
対辺(インチ)3/8外径(mm)17
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)85
12ポイント
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DC-301 1/2"DR/ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-302 1/2"DR/ 3/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-303 1/2"DR/ 7/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-304 1/2"DR/ 1/2" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-305 1/2"DR/ 9/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-306 1/2"DR/ 5/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-307 1/2"DR/ 3/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-308 1/2"DR/ 13/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-309 1/2"DR/ 7/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-310 1/2"DR/ 15/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-311 1/2"DR/ 1" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-312 1/2"DR/ 1・ 1/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-313 1/2"DR/ 1・ 1/8" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-314 1/2"DR/ 1・ 3/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-315 1/2"DR/ 1・ 1/4" インパクトソケット(インチ/十二角)
    EA164DC-316 1/2"DR/ 1・ 5/16" インパクトソケット(インチ/十二角)
    その他関連
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164DC-307です。
    • ※画像はEA164DC-307です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top