すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DH-110

品名 : 1/2"DR/10mm インパクトソケット(薄肉/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14406M-10
対辺(mm)10外径(mm)15.5
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)60
12ポイント
薄肉
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA164DH-10
    バリエーション一覧
    EA164DH-108 1/2"DR/ 8mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-109 1/2"DR/ 9mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-110 1/2"DR/10mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-111 1/2"DR/11mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-112 1/2"DR/12mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-113 1/2"DR/13mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-114 1/2"DR/14mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-115 1/2"DR/15mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-116 1/2"DR/16mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-117 1/2"DR/17mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-118 1/2"DR/18mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-119 1/2"DR/19mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-120 1/2"DR/20mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-121 1/2"DR/21mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-122 1/2"DR/22mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-123 1/2"DR/23mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-124 1/2"DR/24mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-125 1/2"DR/25mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-126 1/2"DR/26mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-127 1/2"DR/27mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-128 1/2"DR/28mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-129 1/2"DR/29mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-130 1/2"DR/30mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-131 1/2"DR/31mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-132 1/2"DR/32mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-133 1/2"DR/33mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-134 1/2"DR/34mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-135 1/2"DR/35mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    EA164DH-136 1/2"DR/36mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
    その他関連
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164DH-119です
    • ※画像はEA164DH-119です
    • ※画像はEA164DH-119です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top