すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DH-116

品名 : 1/2"DR/16mm インパクトソケット(薄肉/十二角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14406M-16
対辺(mm)16外径(mm)23
全長(mm)38差込角1/2”(12.7mm)
重量(g)102
12ポイント
薄肉
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164DH-16
その他関連
オプションEA164A-24A : 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5BA : 1/2"DR /3.0x25mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DH-119です
  • ※画像はEA164DH-119です
  • ※画像はEA164DH-119です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top