すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA920AK-20

品名 : 1.0L スピンドルオイル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエーゼット型番A101
内容量1L粘度(ISO VG)10
一般的な潤滑油です。
手差し給油タイプ、低荷重高速回転のマシンに
無添加、高度精製油使用
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1506ページ

代替品

EA920AM-0.3
  • 品番

    EA920AM-0.3

  • コメント

    違い:粘度、容量など

その他関連
本体EA158SC : 13mm/ 800rpm エアードリル
本体EA162A : 14,000rpm/50・75mm エアーサンダーキット(マジック式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1506ページ
  • エスコ便利カタログ1507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top