すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DL-150

品名 : 1/2"DR/T50 [Torx]インパクトロングビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14025.100-T50
サイズT50全長(mm)100
差込角1/2”(12.7mm)重量(g)120
販売価格

4,840(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DL-130 1/2"DR/T30 [Torx]インパクトロングビットソケット
    EA164DL-140 1/2"DR/T40 [Torx]インパクトロングビットソケット
    EA164DL-145 1/2"DR/T45 [Torx]インパクトロングビットソケット
    EA164DL-150 1/2"DR/T50 [Torx]インパクトロングビットソケット
    EA164DL-155 1/2"DR/T55 [Torx]インパクトロングビットソケット
    EA164DL-160 1/2"DR/T60 [Torx]インパクトロングビットソケット
    その他関連
    オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164DL-130です。
    • ※画像はEA164DL-130です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top