すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DS-14

品名 : 1/2"DRxE14 TORXソケット(動力工具用)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番24425-E14
サイズE14外径(mm)16.5
全長(mm)37
組立ラインの動力工具や締付ロボットに最適なインダストリアル仕様
差込角1/2”
狭所向けに基礎寸法をハンドケット類のサイズに合わせています。
販売価格

1,350(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/20 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0490ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DS-10 1/2"DRxE10 TORXソケット(動力工具用)
    EA164DS-12 1/2"DRxE12 TORXソケット(動力工具用)
    EA164DS-14 1/2"DRxE14 TORXソケット(動力工具用)
    EA164DS-16 1/2"DRxE16 TORXソケット(動力工具用)
    EA164DS-18 1/2"DRxE18 TORXソケット(動力工具用)
    EA164DS-20 1/2"DRxE20 TORXソケット(動力工具用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ490ページ
    • エスコ便利カタログ491ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top