すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VZ-13

品名 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB1200.110RE10
材質耐衝撃プラスチック全長110mm
重量(g)71適応やすりEA521AB-10・PH-21S~-23S・PT-20・-25・-200C・-200E・-250G・TR-20・-25・TV-20B・-25B・-30B・TW-20B・-30B
PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル
柄の差込部はテーパー形状で、入り口から中にかけて狭くなっています。
販売価格

875円(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 227

(2026/10/30 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0585ページ
バリエーション一覧
EA521VZ-11 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
EA521VZ-12 100mm やすりハンドル(125-200mm用)
EA521VZ-13 110mm やすりハンドル(200-250mm用)
EA521VZ-14 125mm やすりハンドル(250-350mm用)
その他関連
本体EA521PH-21 : 200mm やすり(平/木工用)
本体EA521PH-22 : 200mm やすり(半丸/木工用)
本体EA521PH-23 : 250mm やすり(半丸/木工用)
本体EA521TV-200A : 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
本体EA521TV-200D : 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
本体EA521TV-250G : 250mm 鉄工やすり(丸/荒目)
本体EA521TV-300G : 300mm 鉄工やすり(丸/荒目)
本体EA521TV-250H : 250mm 鉄工やすり(丸/中目)
本体EA521TV-250J : 250mm 鉄工やすり(丸/細目)
本体EA521TV-300H : 300mm 鉄工やすり(丸/中目)
本体EA521TV-300J : 300mm 鉄工やすり(丸/細目)
本体EA521TV-200E : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
本体EA521TV-200F : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
本体EA521TV-200B : 200mm 鉄工やすり(平/中目)
本体EA521TV-200C : 200mm 鉄工やすり(平/細目)
本体EA521TW-200A : 200mm 鉄工やすり(角/荒目)
本体EA521TW-200B : 200mm 鉄工やすり(角/中目)
本体EA521TW-200C : 200mm 鉄工やすり(角/細目)
本体EA521TW-200D : 200mm 鉄工やすり(三角/荒目)
本体EA521TW-200E : 200mm 鉄工やすり(三角/中目)
本体EA521TW-200F : 200mm 鉄工やすり(三角/細目)
本体EA521TW-250D : 250mm 鉄工やすり(三角/荒目)
本体EA521TW-250E : 250mm 鉄工やすり(三角/中目)
本体EA521TW-250F : 250mm 鉄工やすり(三角/細目)
本体EA521PT-200B : 200mm 鉄工やすり(コーティング・平/中目)
本体EA521PT-200D : 200mm 鉄工やすり(コーティング・半丸/中目)
本体EA521PT-250F : 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
本体EA521VP-201BT : 200mm 鉄工やすり(平/粗目)
本体EA521VP-203BT : 200mm 鉄工やすり(平/細目)
本体EA521VP-201CT : 200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
本体EA521VP-202CT : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
本体EA521VP-203CT : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top