すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595EE-7

品名 : 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)

グリップ面はマット仕上げで、滑りにくくなってます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 28 69 ESD
材質ステンレス製全長120mm
先端直・鋭先端幅0.25mm
先端厚0.25mm重量20g
ESDコーティング
表面抵抗値 10^3~10^9Ωのブラックエポキシ樹脂コーティングが施されています。
エレクトロニクス産業および精密工学分野に最適です。
販売価格

3,600円(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0679ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595EE-1 0.25x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-2 0.2x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-3 2.5x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-4 4.0x122mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-5 0.3x118mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-6 2.0x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-7 0.25x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-9 0.5x130mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    EA595EE-10 3.5x145mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ678ページ
    • エスコ便利カタログ679ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top