すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AM-1

品名 : 118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)

仕様

型番P2A耐熱温度240℃
全長118mm材質デルリン500(アセタール樹脂)
先端形状直・細先端幅1.8mm
ハンドル幅11mmハンドル厚み1.5mm
販売価格

280円(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 114

(2026/10/30 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0677ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595AM-1 118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-2 118mm/P2AB 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-3 118mm/P3C 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-4 118mm/P6A 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-5 118mm/P7 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-6 118mm/P35 精密用ピンセット(デルリン製)
    EA595AM-7 118mm/P35A 精密用ピンセット(デルリン製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ676ページ
    • エスコ便利カタログ677ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top