すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-20

品名 : 1/2"DR インパクト[INHEX]ソケット(メトリック・インチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

18個組
サイズ6・7・10・12・14・15・17・18mm、
       1/4”・9/32”・5/16”、3/8”・7/16”・
       1/2”・9/16”・5/8”、11/16”・3/4”
差込角1/2”
全長76mm重量3.1kg
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 10:52現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0478ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ478ページ
  • エスコ便利カタログ479ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top