すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164MN-111

品名 : 1/2"DR/E11 [Torx]インパクトソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番4ATX-E11
差込角1/2”サイズE11
外径(mm)15全長(mm)38
サイズ(mm)D2:25
L1:7.2
d:6.4
重量(g)72
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164MN-108 1/2"DR/E8 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-110 1/2"DR/E10 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-111 1/2"DR/E11 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-112 1/2"DR/E12 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-114 1/2"DR/E14 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-116 1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-118 1/2"DR/E18 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-120 1/2"DR/E20 [Torx]インパクトソケット
    EA164MN-124 1/2"DR/E24 [Torx]インパクトソケット
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top