すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164VC-1

品名 : 1/2"DRx57.5mm 六角軸変換アダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

対辺(mm)6.35外径(mm)28
全長(mm)57.5差込角1/2”
重量159g材質炭素工具鋼
18V対応
差し込むだけのクイックロック!ビットドリルなどの六角軸の先端工具用に
差込角1/2\"を1/4\"軸に変換し、インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
販売価格

2,070(税抜)/ 2,277円(税込)

カタログ価格

2,070円(税抜)/2,277円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0494ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top