すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164WB

品名 : 3/8"DR インパクトソケットセット(メトリック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12個組)全長(mm)56.3~65.9
差込角3/8”外径12.7~26.9mm
ホルダー付
ボール付差込角用
6ポイント
材質スチール
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA164CS-2
  • 品番

    EA164CS-2

  • コメント

    セット内容ご確認下さい。

その他関連
セット商品EA164WB-8 : 3/8"DRx 8mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-9 : 3/8"DRx 9mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-10 : 3/8"DRx10mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-11 : 3/8"DRx11mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-12 : 3/8"DRx12mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-13 : 3/8"DRx13mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-14 : 3/8"DRx14mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-15 : 3/8"DRx15mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-16 : 3/8"DRx16mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-17 : 3/8"DRx17mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-18 : 3/8"DRx18mm ディープインパクトソケット
セット商品EA164WB-19 : 3/8"DRx19mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top