へこみ部分にカップを置き、ハンドルをゆっくり引っ張るだけで、車のボディのへこみを簡単にすばやく直します
仕様
使用空気圧 | 0.5~1.2MPa | 全長 | 550mm |
---|
ハンドル長 | 110mm | スライディングハンドル長 | 115mm |
---|
ホース長 | 330mm | 重量 | 3.4kg |
---|
吸気口 | 1/4” | 付属品 | ラバーパッド(φ60mm・φ120mm・φ150mm)、真鍮製シャットオフバルブ、プラグ |
---|
プラグ付 |
へこみ部分にカップを置き、ハンドルをゆっくり引っ張るだけで、車のボディのへこみを簡単にすばやく直します。 |
力が必要なときはスライディングハンマーで衝撃力を与えます。 ※一番小さいパッドを使って、良好な結果を得る場合、空気圧は1.05MPa必要です。 |
販売価格 | 21,000円(税抜)/
23,100円(税込)
| カタログ価格 | 21,000円(税抜)/23,100円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
9 (2024/05/09 05:55現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0353ページ |
---|