すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA200RX-1

品名 : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番RF20S
適合銅管サイズ1/4”・3/8”・1/2”
※5/8”、※3/4”(※はオプション) 
バッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器AC100V充電時間約60分
サイズ127(L)×66(W)×230(H)mm
127(L)×66(W)×264(H)mm(電池セット時)
重量1160g
1345g(電池セット時)
加工方式偏心コーン(定圧押付回転方式)スイッチ無段階変速、前進後退切替ボタン付き
コーン回転数0~280min-1動力直流整流子モーター
フレア加工可能回数1/2の銅管を満充電で約100口(使用状況により変化します)加工時間約5秒
付属品バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース
コンパクトになって、さらに便利に変身!
銅管作業の必需品
小型軽量化、本体重量28%ダウン
新冷媒対応
リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!
ワンアクション機構
ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能
偏芯コーン
偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。
EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。
販売価格

79,000(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA200RX-1A
  • 品番

    EA200RX-1A

  • コメント

    変更点:電池容量、サイズなど

その他関連
部品EA240RE-21 : [EA200RX-1,EA240RE用] 充電器(AC100V)
部品EA200RX-101 : [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)
部品EA200RX-111 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/4(6.35mm)
部品EA200RX-112 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/8(9.52mm)
部品EA200RX-113 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/2(12.7mm)
オプションEA200RX-114 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 5/8(15.88mm)
オプションEA200RX-115 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/4(19.05mm)
オプションEA200RX-100 : [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット
オプションEA240RE-11A : [EA200RX-1A,EA240RE用] 替バッテリー
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • ワンアクション機構
  • 偏芯コーン
  • 銅管サイズ呼称
  • 本体

商品動画

使用説明使用説明
ツバ出し工具(別売り)の交換方法ツバ出し工具(別売り)の交換方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top