すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA943KA-1BA

品名 : 48mmx100m OPP梱包用テープ(透明/6巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番313-TRA
幅(mm)48長さ(m)100
厚さ(mm)0.055クリアー
入数6巻材質基材:ポリプロピレン
粘着剤:アクリル系
内芯径76mm(3”)
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 18:42現在)

更新
商品入数6販売単位CS

代替品

EA943KA-1CA
ウェブカタログ画像
※6巻入
  • ※6巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top