すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202BK-1

品名 : 3/16"-1・1/4" チューブカッター

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番TC-232S
適用銅管適合管外径3/16”~1・1/4”(4~32mm)
全長(mm)78材質ボディ:亜鉛合金
ローラー、ハンドル:アルミニウム
刃:合金鋼(チタンコーティング)
サイズ22×75×45mm重量160g
銅管用刃付属
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
刃は錆に強いチタンコーティング仕様。
切断時にバリが出てくる様になったら、刃の交換時期です。
スプリングなし
販売価格

4,410(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/15 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ
その他関連
部品EA202BK-51 : 替刃 (銅管用/2枚)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top