すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203RD

品名 : 6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)

限られたスペースでも使用でき、自動送りのラチェット回転付

仕様

切断能力裸銅管、被覆銅管:6~23mm(1/4”~7/8”)全長160mm
作業半径53mm
販売価格

4,200(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2025/06/23 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0011ページ
その他関連
部品EA203RE-1 : 替刃(EA203RD,RE用・2枚)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ10ページ
  • エスコ便利カタログ11ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top