すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA203T-7

品名 : 8A-25A フレキ管カッター

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番1713F5
適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)ガス用:8A~25A全長(mm)130
重量(g)255回転半径107mm(20A切断時)
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。
ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり
スペア刃1枚付
ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/10/14 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0189ページ
バリエーション一覧
EA203T-6 8A-25A フレキ管カッター
EA203T-7 8A-25A フレキ管カッター
その他関連
部品EA203T-8 : [EA203T-6・-7用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top