すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207BC

品名 : 1/4"-1・1/2" リーマー(銅管用)

銅管の 内径と外径面取りをすばやく、きれいに、簡単に行うのに便利です。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番34965R
用途内面、外面面取適合銅管外径1/4”~1・1/2”(6~38mm)
サイズφ55×67mm内径45mm
重量(g)130
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具
銅管の 内径と外径面取りをすばやく、きれいに、簡単に行うのに便利です。
長持ちする合金鋼の刃を備えたプラスチック構造
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/25 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0012ページ
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • 使用方法

商品動画

  • エスコ便利カタログ12ページ
  • エスコ便利カタログ13ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top