すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA207CG-1

品名 : 19mm ハンドリーマー(ショートハンドル)

仕様

用途穴の拡大と皿穴加工、バリ取りに能力φ19mm以下
刃数5枚対応被削材炭素鋼、ステンレス、真鍮、シートメタル、プラスチック、木材
全長130mm材質刃:ベアリング鋼
ハンドル:PVC
パイプや穴あけ加工後の面取りやバリ取りに適しています。
細かい作業に適した短いハンドリーマーです。
人間工学に基づいて設計された頑丈なハンドル
軽作業用
販売価格

3,240(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/17 05:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0359ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ358ページ
  • エスコ便利カタログ359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top